Thread repair & inserts
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
Riparazione e inserti filettatura
Riparazione filettatura
71764
71764.100.150
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
Thread repair kit for spark plug thread Stainless steel A2 M10X1,5X15
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
This repair kit is specifically recommended for spark plug threads.Contents:
Inserting tool.
Machine tap.
Stainless steel A2 wire thread inserts to DIN 8140-1 form A (M6 - M12, 10 pcs. (L=1,5d) / M14, 3x5 pcs. (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 pcs. (L=1,5d)).
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
15 mm
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
This repair kit is specifically recommended for spark plug threads.Contents:
Inserting tool.
Machine tap.
Stainless steel A2 wire thread inserts to DIN 8140-1 form A (M6 - M12, 10 pcs. (L=1,5d) / M14, 3x5 pcs. (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 pcs. (L=1,5d)).
Dimensioni
d-D
M10
L (mm)
15
P
1.5
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
71764.100.150
EAN
4022835040927
UBB
500617005011
UNSPSC
31162802
Nr articolo produttore
04092
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare