text.skipToContent text.skipToNavigation

TEXTILE BAND


The fischer textile tape GWB is a fastening element made of polypropylene. The tape can be cut to size directly from the roll and be attached to the ground with the fischer Hammerset anchor EA. Alternatively, the textile tape can be used for temporary attachments.

Numero articolo 20959FIS
Lunghezza
Colore Altro
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Perforazione Girare
Classe di qualità Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 105 mm
Colore Altro
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Perforazione Girare
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Carico di rottura (N) 1
Diametro della perforazione (mm) 6.5
Larghezza della perforazione (mm) 1
Lunghezza della perforazione (mm) 1
Numero di file di perforazione 1
Direzione dei fori di perforazione Longitudinalmente
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 82.67
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.

Descrizione

The fischer textile tape GWB is a fastening element made of polypropylene. The tape can be cut to size directly from the roll and be attached to the ground with the fischer Hammerset anchor EA. Alternatively, the textile tape can be used for temporary attachments.

Numeri di articolo

Numero articolo 20959FIS
EAN 4006209209592
UBB 500616798129
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  20959
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.