text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminator “Tedesco” 0,5 mm² arancione 100 Pezzi


Numero articolo 9T245342
Colore Orange
Lunghezza del manicotto (mm) 8
Isolato
Senza alogeni No
Tipo di costruzione Standard
Sezione nominale (mm²) 0.5
Per cavi resistenti al cortocircuito No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Orange
Lunghezza del manicotto (mm) 8
Isolato
Senza alogeni No
Tipo di costruzione Standard
Sezione nominale (mm²) 0.5
Per cavi resistenti al cortocircuito No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Con bandiera di identificazione No
Materiale isolante Polyamide (PA)
Dimensione AWG 20
Marchio Ripca
Codice merceologico 85369010
Type End Connector

Numeri di articolo

Numero articolo 9T245342
EAN 8712734007751
UBB 500640633037
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  CEW005-100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.