text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminale a lama Knipex 22-16AWG Nylon Rosso 4,8mm


Prese per terminali a lama Materiale: ottone, stagnato. Isolamento: nylon. Temperatura massima: 105 °C. Carico elettrico massimo: 600 V. Contenuto: 100 pezzi. Colore: rosso. Cavo0,5 - 1mm²AWG22 - 16ColoreRossoQuantità100IsolamentoNylonMaterialeOttoneSuperficieStagnataTemperatura massima105°CCarico elettrico massimo600 VLarghezzatab4,8mm

Numero articolo 7X087273
Design Boccola
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Isolamento Parzialmente isolato
Isolamento del colore Red
Confezionato per 1

Specifiche

Design Boccola
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Isolamento Parzialmente isolato
Isolamento del colore Red
Dimensioni della spina Piatto 4,8x0,8 mm
Materiale Brass
Gamma AWG 22 - 16
Sezione trasversale nominale (mm²) 0.5 - 1
Materiale isolante Polyamide (PA)
Con divaricatore di rubinetto No
Marchio Knipex
Codice merceologico 85369010

Descrizione

Prese per terminali a lama Materiale: ottone, stagnato. Isolamento: nylon. Temperatura massima: 105 °C. Carico elettrico massimo: 600 V. Contenuto: 100 pezzi. Colore: rosso. Cavo0,5 - 1mm²AWG22 - 16ColoreRossoQuantità100IsolamentoNylonMaterialeOttoneSuperficieStagnataTemperatura massima105°CCarico elettrico massimo600 VLarghezzatab4,8mm

Numeri di articolo

Numero articolo 7X087273
EAN 4003773075899
UBB 500641801153
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  97 99 010
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.