text.skipToContent text.skipToNavigation

Compact spanner BAS clamping height 97 mm radius 60 mm with AL pressure shoe clo


Forza di serraggio fino a 16.000 N. Struttura salvaspazio, quindi fino al 30% più piccola rispetto ai modelli della concorrenza. Alloggiamento e braccio di pressione in acciaio inox temprato e rinvenuto, che lo rendono estremamente robusto e durevole. Disponibile in tre versioni di braccio di pressione: Braccio di pressione corto e lungo con pattino di

Numero articolo 7D254622
Altezza di serraggio (mm) 97
Forza di serraggio massima (kN) 16
Marchio Bessey
Confezionato per 1

Specifiche

Altezza di serraggio (mm) 97
Forza di serraggio massima (kN) 16
Marchio Bessey

Descrizione

Forza di serraggio fino a 16.000 N. Struttura salvaspazio, quindi fino al 30% più piccola rispetto ai modelli della concorrenza. Alloggiamento e braccio di pressione in acciaio inox temprato e rinvenuto, che lo rendono estremamente robusto e durevole. Disponibile in tre versioni di braccio di pressione: Braccio di pressione corto e lungo con pattino di pressione girevole in alluminio o braccio di pressione appuntito per il serraggio su sezioni strette o in spazi ristretti. BAS-C con foro di fissaggio aperto e BAS-CB con foro di fissaggio chiuso per M 10 / M 12

Numeri di articolo

Numero articolo 7D254622
EAN 4008158021836
UBB 500655911385
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  BAS-CB10-6
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.