text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Hand tap DIN 352 no. 1 M12 x 1.75 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Položka č. 7M722223
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 29
Celková dĺžka (mm) 75
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 29
Celková dĺžka (mm) 75
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 27395
Veľkosť závitu 12
Rezný materiál HSS
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Ľavotočivý závit Nie

Popis

HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Položka č. 7M722223
EAN 4015448640011
UBB 500751839423
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867137
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.