text.skipToContent text.skipToNavigation

TECKWERK Milling pin ZYA stainless steel dm 6 mm head length 16 mm shank dm 6 mm carbide


Numéro d'article 4V966491
Forma della testa Cilindro
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Adatto per acciaio inox
Lunghezza di lavoro (mm) 16
Dentatura Altro
Materiale di taglio Altro
Emballé par 1

Spécifications

Forma della testa Cilindro
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Adatto per acciaio inox
Lunghezza di lavoro (mm) 16
Dentatura Altro
Materiale di taglio Altro
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA
Marchio Tecwerk

Numéros d'articles

Numéro d'article 4V966491
EAN 4015448599173
UBB 500751890715
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 2000868053
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.