FOCAL MEDITECH B.V.
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
Parti di ingegneria e parti macchina
Prodotti Tecnici
Sfere tecniche
Sfere tecniche DIN 5401
66930
66930.006.000
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
Technical ball ISO 3290 Stainless steel AISI 420C hardened HRC 52-60 G100 packed per piece 6,000MM
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Marchio
Fabory
Class
G100
Material
Stainless steel
Material technical
AISI 420C hardened HRC 52-60
Weight per piece (g)
0.9
Info
packed per piece
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
6 mm
Marchio
Fabory
Class
G100
Material
Stainless steel
Material technical
AISI 420C hardened HRC 52-60
Weight per piece (g)
0.9
Info
packed per piece
Dimensioni
D (mm)
6
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
3290
DIN
5401
Numeri di articolo
Numero articolo
66930.006.000
EAN
8715492894014
UBB
203385173687
UNSPSC
27111900
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare