text.skipToContent text.skipToNavigation

Tappi auricolari 3M EC0100B Giallo


La protezione dell'udito 3M™ E-A-Rcaps™ Banded è dotata di tappi semi-auricolari progettati per sigillare la parte d'ingresso del condotto uditivo e contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore fino a 23 dB.Con gli inserti auricolari 3M™ E-A-Rcaps™ Banded, una delle protezioni dell'udito a fascia più leggere sul mercato. Sono dotat

Numero articolo 6W088362
Colore Yellow
Design Rotondo/globo
Con archetto
Valore di isolamento SNR (dB) 23
Con cavo
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Yellow
Design Rotondo/globo
Con archetto
Valore di isolamento SNR (dB) 23
Con cavo
Numero di coppie 400
Modello a lamelle No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Con staffa
Cialde di ricambio No
Riutilizzabili
Marchio 3M
Model EA-Rcaps

Descrizione

La protezione dell'udito 3M™ E-A-Rcaps™ Banded è dotata di tappi semi-auricolari progettati per sigillare la parte d'ingresso del condotto uditivo e contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore fino a 23 dB.Con gli inserti auricolari 3M™ E-A-Rcaps™ Banded, una delle protezioni dell'udito a fascia più leggere sul mercato. Sono dotati di comodi tappi in schiuma su una fascia flessibile. La forma morbida e liscia del tappo in poliuretano sigilla efficacemente il canale uditivo fornendo una protezione certificata CE di 23 dB, testata secondo la norma EN 352. Ideali per gli ambienti sporchi, i tappi sono semplici da inserire senza bisogno di rotolare verso il basso, e la minore manipolazione è tipicamente più igienica. Possono essere comodamente riposti intorno al collo quando non vengono utilizzati, il che è comodo se si entra e si esce spesso da ambienti rumorosi.Sebbene siano popolari come tappi a fascia monouso per i visitatori in aree come le fabbriche, la fascia è lavabile e riutilizzabile e le capsule di ricambio 3M™ E-A-RCaps™ sono sostituibili e disponibili per l'acquisto separatamente. È possibile scegliere di smaltire completamente il prodotto, oppure di conservare la fascia e sostituire solo la capsula.

Numeri di articolo

Numero articolo 6W088362
EAN 4046719343638
UBB 500512521583
UNSPSC 46181901
Nr articolo produttore  EC0100B
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.