text.skipToContent text.skipToNavigation

Tappeto antifatica 3M Nero 51mm x 18,3m


Il nastro antiscivolo 3M™ Safety-Walk™ Serie 600 è un materiale abrasivo rivestito di minerali, aderito da una resina resistente a una pellicola di plastica adesiva sensibile alla pressione. Fornisce un'efficace superficie antiscivolo in aree a traffico calzaturiero da leggero a intenso. Da utilizzare principalmente su pavimenti asciutti, bagnati e oleo

Numero articolo GPZW53M
Colore Black
Larghezza 51
Lunghezza 18300
Marchio 3M
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Larghezza 51
Lunghezza 18300
Marchio 3M

Descrizione

Il nastro antiscivolo 3M™ Safety-Walk™ Serie 600 è un materiale abrasivo rivestito di minerali, aderito da una resina resistente a una pellicola di plastica adesiva sensibile alla pressione. Fornisce un'efficace superficie antiscivolo in aree a traffico calzaturiero da leggero a intenso. Da utilizzare principalmente su pavimenti asciutti, bagnati e oleosi in applicazioni industriali e commerciali con intenso traffico pedonale o di veicoli leggeri, quali: corridoi, locali di produzione e di stoccaggio, rampe, scale, scalette, pedane di macchinari e uscite di emergenza. Disponibile in una varietà di colori e dimensioni.Il nastro antiscivolo 3M™ Safety-Walk™ Serie 600 è stato certificato dal National Floor Safety Institute (NFSI) come “ad alta trazione”. Un coefficiente di attrito statico sul bagnato (SCOF) superiore a 0,60 è stato scelto dall'NFSI come criterio di “alta trazione” perché, secondo l'NFSI, le superfici dei pavimenti che mantengono questo livello di resistenza allo scivolamento sul bagnato hanno dimostrato di ridurre le richieste di risarcimento per scivolamento e caduta tra il 50% e il 90%.

Numeri di articolo

Numero articolo GPZW53M
EAN 5010027139848
UBB 500614683646
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  GPZW5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.