text.skipToContent text.skipToNavigation

Tappeto antifatica 3M GPBK6 Nero 150mm x 18,3m


Il nastro antiscivolo 3M™ Safety-Walk™ Serie 600 è un materiale abrasivo con rivestimento minerale, aderito da una resina resistente a una pellicola di plastica adesiva sensibile alla pressione. Fornisce un'efficace superficie antiscivolo in aree a traffico calzaturiero da leggero a intenso. Da utilizzare principalmente su pavimenti asciutti, bagnati e oleosi in applicazioni industriali e commerciali con intenso traffico pedonale o di veicoli leggeri, quali: corridoi, locali di produzione e di stoccaggio, rampe, scale, scalette, pedane di macchinari e uscite di emergenza. Disponibile in una varietà di colori e dimensioni.Il nastro antiscivolo 3M™ Safety-Walk™ Serie 600 è stato certificato dal National Floor Safety Institute (NFSI) come “ad alta trazione”. Un coefficiente di attrito statico sul bagnato (SCOF) superiore a 0,60 è stato scelto dall'NFSI come criterio di “alta trazione” perché, secondo l'NFSI, le superfici dei pavimenti che mantengono questo livello di resistenza allo scivolamento sul bagnato hanno dimostrato di ridurre le richieste di risarcimento per scivolamento e caduta tra il 50% e il 90%.

Numero articolo GPZW153M
Colore Black
Larghezza 150
Lunghezza (mm) 18300
marca 3M
Weight per piece (g) 1997
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Larghezza 150
Lunghezza (mm) 18300
marca 3M
Weight per piece (g) 1997
Codice merceologico

Descrizione

Il nastro antiscivolo 3M™ Safety-Walk™ Serie 600 è un materiale abrasivo con rivestimento minerale, aderito da una resina resistente a una pellicola di plastica adesiva sensibile alla pressione. Fornisce un'efficace superficie antiscivolo in aree a traffico calzaturiero da leggero a intenso. Da utilizzare principalmente su pavimenti asciutti, bagnati e oleosi in applicazioni industriali e commerciali con intenso traffico pedonale o di veicoli leggeri, quali: corridoi, locali di produzione e di stoccaggio, rampe, scale, scalette, pedane di macchinari e uscite di emergenza. Disponibile in una varietà di colori e dimensioni.Il nastro antiscivolo 3M™ Safety-Walk™ Serie 600 è stato certificato dal National Floor Safety Institute (NFSI) come “ad alta trazione”. Un coefficiente di attrito statico sul bagnato (SCOF) superiore a 0,60 è stato scelto dall'NFSI come criterio di “alta trazione” perché, secondo l'NFSI, le superfici dei pavimenti che mantengono questo livello di resistenza allo scivolamento sul bagnato hanno dimostrato di ridurre le richieste di risarcimento per scivolamento e caduta tra il 50% e il 90%.

Numeri di articolo

Numero articolo GPZW153M
EAN 5010027761278
UBB 500614683075
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  GPZW15
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.