text.skipToContent text.skipToNavigation

Cesoie per cavi Knipex a due mani con impugnature in plastica 600 mm


Cesoie per cavi Rapporto di leva favorevole grazie alla leva a ginocchiera. Per il taglio di conduttori singoli in rame e alluminio e di cavi a trefoli multipli. Non adatta a fili dacciaio e funi metalliche. Lame temprate e affilate di precisione. Taglio netto e regolare senza schiacciamenti e deformazioni. La protezione antipiega impedisce che le dita

Numero articolo K1162.120.600
Adatto al diametro massimo del cavo (mm) 27
Sezione massima del cavo (mm²) 150
Adatto per trecce di filo d'acciaio No
Testa di taglio sostituibile
Lunghezza totale (mm) 600
Confezionato per 1

Specifiche

Adatto al diametro massimo del cavo (mm) 27
Sezione massima del cavo (mm²) 150
Adatto per trecce di filo d'acciaio No
Testa di taglio sostituibile
Lunghezza totale (mm) 600
Adatto per conduttori solidi No
Adatto per conduttori a trefoli
Marchio Knipex

Descrizione

Cesoie per cavi Rapporto di leva favorevole grazie alla leva a ginocchiera. Per il taglio di conduttori singoli in rame e alluminio e di cavi a trefoli multipli. Non adatta a fili dacciaio e funi metalliche. Lame temprate e affilate di precisione. Taglio netto e regolare senza schiacciamenti e deformazioni. La protezione antipiega impedisce che le dita delloperatore vengano pizzicate. Giunto bullonato regolabile. Testa di taglio imbullonata, sostituibile. - Capacità di taglio del cavo di rame, a fili multipli: 150 mm²- Capacità di taglio cavo di rame, a trefoli multipli: Ø 27 mm- AWG: 6 / 0

Numeri di articolo

Numero articolo K1162.120.600
EAN 4003773025252
UBB 240187293925
UNSPSC 44121618
Nr articolo produttore  95 21 600
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.