text.skipToContent text.skipToNavigation

Taglierina Knipex 9571-445mm


Taglierina per funi metalliche e cavi ACSR Per funi metalliche e barre dacciaio, cavi in rame e alluminio. Adatto per tagliare cavi aerei con filo antistrappo (cavi ACSR). Le lame di taglio angolari consentono di tagliare il filo di una singola fune. Rapporto di trasmissione ottimale per elevate prestazioni di taglio. Testa di taglio imbullonata, sostit

Numero articolo K1167.170.445
Adatto al diametro massimo del cavo (mm) 10
Sezione massima del cavo (mm²) 95
Testa di taglio sostituibile
Lunghezza totale (mm) 445
Marchio Knipex
Confezionato per 1

Specifiche

Adatto al diametro massimo del cavo (mm) 10
Sezione massima del cavo (mm²) 95
Testa di taglio sostituibile
Lunghezza totale (mm) 445
Marchio Knipex
Type Cable Cutter

Descrizione

Taglierina per funi metalliche e cavi ACSR Per funi metalliche e barre dacciaio, cavi in rame e alluminio. Adatto per tagliare cavi aerei con filo antistrappo (cavi ACSR). Le lame di taglio angolari consentono di tagliare il filo di una singola fune. Rapporto di trasmissione ottimale per elevate prestazioni di taglio. Testa di taglio imbullonata, sostituibile. Peso ridotto. - Capacità di taglio di cavi di rame a trefoli multipli: 95 mm²- Capacità di taglio cavo di rame, a trefoli sottili (diametro): Ø 10,0 mm- Capacità di taglio fune metallica (diametro): Ø 10,0mm- Capacità di taglio di filo medio duro (diametro): Ø 7,0mm- Capacità di taglio ferro (diametro): Ø 7mm- AWG: 4 / 0

Numeri di articolo

Numero articolo K1167.170.445
EAN 4003773014522
UBB 203106011075
UNSPSC 44121618
Nr articolo produttore  95 71 445
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.