text.skipToContent text.skipToNavigation

Taglierina Knipex 56 mm 215 mm di lunghezza


Taglierina Per il taglio senza schiacciamento di cavi a nastro fino a 56 mm di larghezza. Base di taglio intercambiabile con squadra di prova per tagli rettangolari. Con molla di apertura e dispositivo di blocco. - Lunghezza lama: 56,0 mm

Numero articolo K1150.510.215
Testa di taglio sostituibile
Lunghezza totale (mm) 215
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 380
Confezionato per 1

Specifiche

Testa di taglio sostituibile
Lunghezza totale (mm) 215
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 380

Descrizione

Taglierina Per il taglio senza schiacciamento di cavi a nastro fino a 56 mm di larghezza. Base di taglio intercambiabile con squadra di prova per tagli rettangolari. Con molla di apertura e dispositivo di blocco. - Lunghezza lama: 56,0 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1150.510.215
EAN 4003773046011
UBB 240106096342
UNSPSC 23241610
Nr articolo produttore  94 15 215
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.