text.skipToContent text.skipToNavigation

Tagliacavi a cricchetto isolato Facom VSE 1000V lunghezza 52mm 280mm

Numero articolo 1A420599
Adatto al diametro massimo del cavo (mm) 52
Isolato
Sezione massima del cavo (mm²) 400
Adatto per trecce di filo d'acciaio No
Testa di taglio sostituibile No
Lunghezza totale (mm) 280
Costruzione/funzionamento Meccanico da una parte

Specifiche

Adatto al diametro massimo del cavo (mm) 52
Isolato
Sezione massima del cavo (mm²) 400
Adatto per trecce di filo d'acciaio No
Testa di taglio sostituibile No
Lunghezza totale (mm) 280
Costruzione/funzionamento Meccanico da una parte
Protezione di isolamento 1000 V
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Design dell'impugnatura 1 componente
Con funzione di spelatura No
Con protezione dagli urti No
Ganasce di taglio intercambiabili
Marchio Facom

Numeri di articolo

Numero articolo 1A420599
EAN 3148511755051
UBB 500639809036
UNSPSC 44121618
Nr articolo produttore  414.52AVSE
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.