Food & Dairy machine building
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
Tagliatrice svasata
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
Foratura
Tagliatrice svasata
2D961125
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
Svasatore G125 DIN 373 HSS Blanc 6,50 mm x 3,4 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2D961125
Dimensione
Altro
Lunghezza totale (mm)
71
Diametro dell'albero (mm)
5
Diametro del foro
3.4
Materiale di taglio
HSS
Lunghezza della testa (mm)
14
Diametro svasatura (mm)
6.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Dimensione
Altro
Lunghezza totale (mm)
71
Diametro dell'albero (mm)
5
Diametro del foro
3.4
Materiale di taglio
HSS
Lunghezza della testa (mm)
14
Diametro svasatura (mm)
6.5
Numero di lame
3
Marchio
Dormer
Type
Counterbore
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2D961125
EAN
7320760374412
UBB
500629776450
UNSPSC
20102007
Nr articolo produttore
G1256.5X3.4