text.skipToContent text.skipToNavigation

Svasatore G125 DIN 373 HSS Blanc 6,50 mm x 3,2 mm

Numero articolo 4T046956
Dimensione Altro
Lunghezza totale (mm) 71
Diametro dell'albero (mm) 5
Diametro del foro 3.2
Materiale di taglio HSS
Lunghezza della testa (mm) 14
Diametro svasatura (mm) 6.5

Specifiche

Dimensione Altro
Lunghezza totale (mm) 71
Diametro dell'albero (mm) 5
Diametro del foro 3.2
Materiale di taglio HSS
Lunghezza della testa (mm) 14
Diametro svasatura (mm) 6.5
Numero di lame 3
Marchio Dormer
Type Counterbore

Numeri di articolo

Numero articolo 4T046956
EAN 7320760374405
UBB 500629776294
UNSPSC 20102007
Nr articolo produttore  G1256.5X3.2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.