Tagliatrice svasata
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Foratura
Tagliatrice svasata
6P695166
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
Svasatore G125 DIN 373 HSS Blanc 18,00mm x 8,5mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6P695166
Dimensione
Altro
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
12.5
Diametro del foro
8.5
Materiale di taglio
HSS
Lunghezza della testa (mm)
22
Diametro svasatura (mm)
18
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Dimensione
Altro
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
12.5
Diametro del foro
8.5
Materiale di taglio
HSS
Lunghezza della testa (mm)
22
Diametro svasatura (mm)
18
Numero di lame
3
Marchio
Dormer
Codice merceologico
8207506000
Type
Counterbore
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6P695166
EAN
7320760107713
UBB
500629660282
UNSPSC
20102007
Nr articolo produttore
G12518.0X8.5