Perni prigionieri
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
Barre filettate e tiranteria
Perni prigionieri
LOCA_PIMD6
PIMD6200115
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
Studbolt with 2 heavy hexagon nuts metric ASTM A193/A194 Steel PTFE GREEN Gr.B7 - Gr.2H M20X115
Aggiungi come preferito
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Steel
Surface treatment
PTFE GREEN
Info
Depending on availability studbolts may be supplied with nuts with WAF according to DIN 934 instead of ASME B18.2.4.6M.
L is the nominal length of the studbolt not including the chamfered ends.
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M20
Lunghezza
115 mm
Class
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Steel
Surface treatment
PTFE GREEN
Info
Depending on availability studbolts may be supplied with nuts with WAF according to DIN 934 instead of ASME B18.2.4.6M.
L is the nominal length of the studbolt not including the chamfered ends.
Dimensioni
d-D
M20
L (mm)
115
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASTM
A193/A194
Numeri di articolo
Numero articolo
PIMD6200115
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare