Perni prigionieri
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
Barre filettate e tiranteria
Perni prigionieri
22086
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
Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASME B16.5/B18.2.2 Steel ASTM A193 - ASTM A194 Plain Gr.B7M - Gr.2HM
Previous
Next
Numero articolo
marca
Fabory
Class
Gr.B7M - Gr.2HM
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Specifiche
marca
Fabory
Class
Gr.B7M - Gr.2HM
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Standard
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare