Food & Dairy machine building
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
Perni a saldare
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
Barre filettate e tiranteria
Perni a saldare
16221
16221.300.270
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
Stud for welding with hexagon nut DIN 525 Steel Plain 4.6 weldable M30X270
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio
Fabory
Class
4.6 weldable
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M30
Lunghezza
270 mm
Marchio
Fabory
Class
4.6 weldable
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
105
d-D
M30
ds (max.)
30
L (mm)
270
m
24
P
3.5
s
46
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
525
Numeri di articolo
Numero articolo
16221.300.270
EAN
8717077313842
UBB
500650993149
UNSPSC
31162400
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare