text.skipToContent text.skipToNavigation

Stud for welding with hexagon nut DIN 525 Steel Plain 4.6 weldable M24X230

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio Fabory
Class 4.6 weldable
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 230 mm
Marchio Fabory
Class 4.6 weldable
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Dimensioni

b 85
d-D M24
ds (max.) 24
L (mm) 230
m 19
P 3
s 36

Standard

DIN 525

Numeri di articolo

Numero articolo 16221.240.230
EAN 8717077313835
UBB 500650993065
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.