Borchie per dadi incavo a T
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
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Sistemi di fissaggio
Elementi di bloccaggio per prodotti a T
Borchie per dadi incavo a T
16226
16226.160.125
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
Stud for T-slot nuts DIN 6379 Steel Plain 8.8 M16X125 (75)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Classe di qualità
8.8 (acciaio)
Materiale
Steel
Diametro (metrico)
16
Material
Steel
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
125 mm
Classe di qualità
8.8 (acciaio)
Materiale
Steel
Diametro (metrico)
16
Material
Steel
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Studs with diameter up to and including M12 are in class 10.9, larger diameters are in class 8.8.
Dimensioni
b1
19
b2
75
d-D
M16
L (mm)
125
P
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
6379
Numeri di articolo
Numero articolo
16226.160.125
EAN
4020772081423
UBB
951353179728
UNSPSC
31161610
Scarica modello CAD