text.skipToContent text.skipToNavigation

Stud bolt MR MR 10


The fischer wall screw MR is an anchor sleeve with a zinc-plated internal expansion pin. The MR is set in the pre-positioned and push-through installation. In this case the anchor sleeve without expansion pin is driven into the drill hole with a hammer. Afterwards, the expansion pin is driven in with a hammer. This expands the wall screw against the dri

Numero articolo 50584FIS
Diametro
Lunghezza del manicotto (mm) 85
Larghezza della chiave (mm) 15
Lunghezza (mm) 85
Diametro del foro (mm) 10
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza del manicotto (mm) 85
Larghezza della chiave (mm) 15
Lunghezza (mm) 85
Diametro del foro (mm) 10
Spessore massimo di serraggio (mm) 24
Modello di ancoraggio Filo esterno
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 56.225

Descrizione

The fischer wall screw MR is an anchor sleeve with a zinc-plated internal expansion pin. The MR is set in the pre-positioned and push-through installation. In this case the anchor sleeve without expansion pin is driven into the drill hole with a hammer. Afterwards, the expansion pin is driven in with a hammer. This expands the wall screw against the drill hole wall.

Numeri di articolo

Numero articolo 50584FIS
EAN 4006209505847
UBB 500616750591
UNSPSC 31161619
Nr articolo produttore  50584
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.