text.skipToContent text.skipToNavigation

Stub drill Cylindrical DIN 1897 HSSG Blanc 5,1MM

Numero articolo 1H471978
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 62
Diametro trapano (mm) 5.1
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No

Descrizione

According DIN 1897, double sided, right hand, type N, 118° cutting edge with splitpoint, fully ground, bright. For drilling in most common sheet metals, high precision.

Numeri di articolo

Numero articolo 1H471978
EAN 8715494545808
UBB 500512517706
UNSPSC 23241639
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.