Bullone strutturale
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
Bulloni
Bullone strutturale
U04006
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
Structural assembly set UNC ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125-A563 Plain Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Previous
Next
Numero articolo
Marchio
FABORY
Class
Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Carbon or alloy steel
Material technical
ASTM F3125-A563
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marchio
FABORY
Class
Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Carbon or alloy steel
Material technical
ASTM F3125-A563
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Unified National Coarse
Standard
ASME
B18.2.6
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare