Veiligheid artikelen
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
Calzatura
Scarpe di sicurezza
6H464129
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
Stivali di sicurezza Emma Boot Galus 580866 44 S3 Nero
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6H464129
Colore
Black
Design
Alto alla caviglia
A tenuta stagna
No
Tipo
Stivale
Senza metallo
No
Tipo di chiusura
Cerniera
Versione ignifuga
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Black
Design
Alto alla caviglia
A tenuta stagna
No
Tipo
Stivale
Senza metallo
No
Tipo di chiusura
Cerniera
Versione ignifuga
No
Misura della scarpa
44
Testato ESD
No
Con piastra di protezione anti-unghie
No
Con protezione metatarsale
No
Alta visibilità (colori di segnalazione)
No
Genere
Unisex
Modello bambino
No
Materiale della suola
Rubber
Materiale della parte superiore
Leather
Calzata ampia
No
Fodera interna
SÌ
Con caviglia rinforzata
No
Con puntale di sicurezza
SÌ
Materiale punta di sicurezza
Steel
Rivestimento del materiale
Altro
Ortopediche
No
Con tappo paracolpi
No
Con sottopiede estraibile
No
Con intersuola
SÌ
Materiale intersuola
Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011
SRC
Isolamento termico della suola (HL)
SÌ
Isolamento dal freddo della suola (CL)
SÌ
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
SÌ
Suola resistente agli idrocarburi (ORO)
No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C
SÌ
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011
s3
Antistatiche
SÌ
Antiscivolo
SÌ
Marchio
Emma
Type
Safety Boots
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6H464129
EAN
8715316103681
UBB
500707155247
UNSPSC
46180000
Nr articolo produttore
MM58086644