text.skipToContent text.skipToNavigation

Stivali di sicurezza Emma Boot Galus 580866 41 S3 Nero

Numero articolo 4Q191246
Colore Black
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna No
Tipo Stivale
Senza metallo No
Tipo di chiusura Cerniera
Versione ignifuga No

Specifiche

Colore Black
Design Alto alla caviglia
A tenuta stagna No
Tipo Stivale
Senza metallo No
Tipo di chiusura Cerniera
Versione ignifuga No
Misura della scarpa 41
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Unisex
Modello bambino No
Materiale della suola Rubber
Materiale della parte superiore Leather
Calzata ampia No
Fodera interna
Con caviglia rinforzata No
Con puntale di sicurezza
Materiale punta di sicurezza Steel
Rivestimento del materiale Altro
Ortopediche No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Con intersuola
Materiale intersuola Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL)
Isolamento dal freddo della suola (CL)
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
Antistatiche
Antiscivolo
Marchio Emma
Model Boot
Type Safety Boots

Numeri di articolo

Numero articolo 4Q191246
EAN 8715316103650
UBB 500707154661
UNSPSC 46180000
Nr articolo produttore  MM58086641
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.