Stivali di sicurezza
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
Calzatura
Stivali di sicurezza
0Q842208
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
Stivali di sicurezza Emma Boot Galus 580866 40 S3 Nero
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0Q842208
Colore
Black
Design
Alto alla caviglia
A tenuta stagna
No
Tipo
Stivale
Senza metallo
No
Tipo di chiusura
Cerniera
Versione ignifuga
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Black
Design
Alto alla caviglia
A tenuta stagna
No
Tipo
Stivale
Senza metallo
No
Tipo di chiusura
Cerniera
Versione ignifuga
No
Misura della scarpa
40
Testato ESD
No
Con piastra di protezione anti-unghie
No
Con protezione metatarsale
No
Alta visibilità (colori di segnalazione)
No
Genere
Unisex
Modello bambino
No
Materiale della suola
Rubber
Materiale della parte superiore
Leather
Calzata ampia
No
Fodera interna
SÌ
Con caviglia rinforzata
No
Con puntale di sicurezza
SÌ
Materiale punta di sicurezza
Steel
Rivestimento del materiale
Altro
Ortopediche
No
Con tappo paracolpi
No
Con sottopiede estraibile
No
Con intersuola
SÌ
Materiale intersuola
Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011
SRC
Isolamento termico della suola (HL)
SÌ
Isolamento dal freddo della suola (CL)
SÌ
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
SÌ
Suola resistente agli idrocarburi (ORO)
No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C
SÌ
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011
s3
Antistatiche
SÌ
Antiscivolo
SÌ
Marchio
EMMA
Model
Boot
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0Q842208
EAN
8715316103643
UBB
500707154414
UNSPSC
46180000
Nr articolo produttore
MM58086640
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare