Stivali di sicurezza
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
Calzatura
Stivali di sicurezza
7T201634
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
Stivale di sicurezza Dunlop RIGPRO Purofort Outsole Punta d'acciaio 39 EUR Marrone Albero Suola nera
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7T201634
Colore
Brown
Design
Polpaccio alto
A tenuta stagna
No
Tipo
Stivale
Senza metallo
No
Tipo di chiusura
Altro
Versione ignifuga
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Brown
Design
Polpaccio alto
A tenuta stagna
No
Tipo
Stivale
Senza metallo
No
Tipo di chiusura
Altro
Versione ignifuga
No
Testato ESD
No
Con piastra di protezione anti-unghie
No
Con protezione metatarsale
No
Alta visibilità (colori di segnalazione)
No
Genere
Unisex
Modello bambino
No
Materiale della suola
Altro
Materiale della parte superiore
Poliuretano (PUR)
Calzata ampia
No
Fodera interna
SÌ
Con caviglia rinforzata
No
Con puntale di sicurezza
SÌ
Materiale punta di sicurezza
Steel
Rivestimento del materiale
Altro
Ortopediche
No
Con tappo paracolpi
No
Con sottopiede estraibile
No
Con intersuola
SÌ
Materiale intersuola
Steel
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011
SRC
Isolamento termico della suola (HL)
No
Isolamento dal freddo della suola (CL)
No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
SÌ
Suola resistente agli idrocarburi (ORO)
No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C
No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011
S5
Antistatiche
SÌ
Antiscivolo
SÌ
Marchio
DUNLOP
Model
PUROFORT
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7T201634
EAN
8713197053347
UBB
500583272769
UNSPSC
46180000
Nr articolo produttore
LJ2HR48.39
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare