Nedtrain Oud
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte
S4431.945.001
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
Stanley Bit 1-68-945 25 mm PZ1 25 pezzi
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
S4431.945.001
Sistema di avvitamento
Hexagon
Dimensione
1
Lunghezza totale (mm)
25
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sistema di avvitamento
Hexagon
Dimensione
1
Lunghezza totale (mm)
25
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Numero di bit PZ (testa a croce)
25
Numero di bit totali
25
Dimensione del collegamento (mm)
6.35
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Pozidriv PZ
Marchio
Stanley
Weight per piece (g)
180
Codice merceologico
8207903000
Type
Pozidriv Screwdriver Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
S4431.945.001
EAN
3253561689451
UBB
240125021180
UNSPSC
31161507
Nr articolo produttore
1-68-945