Nedtrain Oud
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte
S4431.842.001
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
Stanley Bit 1-68-842 25mm TX 20 25 pezzi
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
S4431.842.001
Sistema di avvitamento
Hexagon
Lunghezza totale (mm)
25
Dimensione (TX)
20
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sistema di avvitamento
Hexagon
Lunghezza totale (mm)
25
Dimensione (TX)
20
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Numero di bit Torx
25
Numero di bit totali
25
Dimensione del collegamento (mm)
6.35
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Altro
Marchio
Stanley
Weight per piece (g)
160
Type
Torx Screwdriver Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
S4431.842.001
EAN
3253561688423
UBB
240125017717
UNSPSC
31161507
Nr articolo produttore
1-68-842