text.skipToContent text.skipToNavigation

Stampo per crimpare Knipex per connettori Telegärtner per fibre ottiche


Filiera di crimpatura Applicazione: connettori per fibre ottiche, ad esempio manicotti Telegärtner: 3,6, 4,0, 5,4 mm. - Applicazione: connettori per fibre ottiche, ad es. Telegärtner- Numero di profili di crimpatura: 3- Capacità SW mm: 3,25 / 3,65 / 4,52 mm.

Numero articolo K1188.000.130
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 58
Type Die Set
Confezionato per 1

Specifiche

Marchio Knipex
Weight per piece (g) 58
Type Die Set

Descrizione

Filiera di crimpatura Applicazione: connettori per fibre ottiche, ad esempio manicotti Telegärtner: 3,6, 4,0, 5,4 mm. - Applicazione: connettori per fibre ottiche, ad es. Telegärtner- Numero di profili di crimpatura: 3- Capacità SW mm: 3,25 / 3,65 / 4,52 mm.

Numeri di articolo

Numero articolo K1188.000.130
EAN 4003773042785
UBB 419789911353
UNSPSC 27112147
Nr articolo produttore  97 49 82
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.