Forbici da forma
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
Coltelli e forbici
Forbici per metallo
Forbici da forma
G1281.001.775
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
Stahlwille Versione taglio destro L.260mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
G1281.001.775
Lunghezza
260
Funzionamento
Destro
Spessore massimo della piastra (mm)
1.8
Modello diritto
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza
260
Funzionamento
Destro
Spessore massimo della piastra (mm)
1.8
Modello diritto
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
azione a leva per l'autoapertura taglio pesante: lamiera d'acciaio fino a 1,8 mm o lamiera d'acciaio inox fino a 1,2 mm
Numeri di articolo
Numero articolo
G1281.001.775
EAN
4018754047024
UBB
203104014667
UNSPSC
44121618
Nr articolo produttore
75240002
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare