text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille TORSIOTRONIC 1,2 Cacciavite dinamometrico elettromeccanico con batteria 0,12-1,2Nm 317mm


indicazione e clic sul portabit integrato con 80 denti che consentono un angolo di cricco particolarmente ridotto di soli 4. 5° e quindi permette di lavorare in modo particolarmente sensibile - ideale per i fissaggi difficili da raggiungere. Dopo lo scatto dell'utensile, il meccanismo di slittamento impedisce di superare inavvertitamente la coppia di se

Numero articolo 9R882528
Momento di serraggio (Nm) 1.2 - 1.2
Modello a cacciavite
Marchio STAHLWILLE
Model SENSOTORK
Type TORSIOTRONIC 1,2
Confezionato per 1

Specifiche

Momento di serraggio (Nm) 1.2 - 1.2
Modello a cacciavite
Marchio STAHLWILLE
Model SENSOTORK
Type TORSIOTRONIC 1,2

Descrizione

indicazione e clic sul portabit integrato con 80 denti che consentono un angolo di cricco particolarmente ridotto di soli 4. 5° e quindi permette di lavorare in modo particolarmente sensibile - ideale per i fissaggi difficili da raggiungere. Dopo lo scatto dell'utensile, il meccanismo di slittamento impedisce di superare inavvertitamente la coppia di serraggio preimpostata, proteggendo così da un serraggio eccessivo. Visualizzazione chiara di tutte le informazioni rilevanti su un display OLED a colori, luminoso e a risparmio di batteria - leggibile praticamente da qualsiasi angolazione valutazione visiva dell'azione di serraggioπ grazie ai colori semaforici del display e ai LED posizionati lateralmente visualizzazione in diverse lingue carica prolungata della batteria con modalità stand-by a risparmio di batteria. Le batterie ricaricabili possono essere sostituite in modo rapido e semplice. memorizza fino a 2500 fissaggi e sequenze da leggere e documentare successivamente sul PC tramite l'interfaccia micro-USB integrata. la coppia target e le tolleranze possono essere impostate individualmente per valutare la lettura. curva di apprendimento facile grazie a comandi quasi autoesplicativi e a una struttura di menu di facile comprensione. tre modalità operative (primo picco, traccia, mantenimento del picco) segnali di attivazione tattili, visivi e acustici. l'impugnatura ergonomica convessa favorisce un lavoro senza sforzi ed è resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrolfunzionamento in senso orario e antiorariocon attacco quadro maschio da 1/4” (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) per bussole da 1/4 ‘con attacco quadro femmina da 1/4’ nell'estremità dell'impugnatura (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) per il fissaggio di una barra a T da 1/4 ”unità di misura: cN-m, N-m, ft-lb, in-lb, in-ozincluso nel set: Software SensoMaster 4, cavo USB, portabit, impugnatura per barra a T (misura 10)Fornito con batteria al litio da 3,6 V, tipo 18650, imballato secondo UN 3480certificato di proprietà in conformità a DIN EN ISO 6789-2:2017in robusto involucro di plasticaindicazione del valore di deviazione ± 4%.

Numeri di articolo

Numero articolo 9R882528
EAN 4018754299393
UBB 500696184570
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  96510712
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.