text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Stahlwille 73NM NM/15


Numero articolo G0644.201.501
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 298.5
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Momento di serraggio (Nm) 2 - 15
Divisione della scala di precisione (Nm) 0.5
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Confezionato per 1

Specifiche

Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 298.5
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Momento di serraggio (Nm) 2 - 15
Divisione della scala di precisione (Nm) 0.5
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Con scala
Type 73 NM/15

Numeri di articolo

Numero articolo G0644.201.501
EAN 4018754163830
UBB 500503845496
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  50240015
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.