text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Torque wrenches 71 /80


Tipo di indicazioneMontante per utensili a guscio intercambiabiliTutti gli utensili a inserto da 14 x 18 mm possono essere utilizzati anche con l'adattatore per utensili a inserto n. 7370/80 (max. 650 N-m)quadrante con lancetta di trascinamento doppia scala N-m/ft-lbla scala è realizzata con una pellicola speciale luminescente di colore giallo chiaro che consente letture chiare anche in condizioni di scarsa illuminazioneimpugnatura con compensatore di forza integratoelemento di misura è una piastra di flessione alloggiata nell'impugnaturaprotezione da sovraccaricopuò essere applicata per il serraggio in senso orario o antiorario ruotando la chiave sopra la calibrazione utilizzando l'unità di calibrazione perfectControl® n. 7794 o il sistema di calibrazione n. 7706. Regolazione senza smontaggio certificato in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-2:2017fornito in busta tessile valore di scostamento dell'indicazione ± 4% valore di scostamento dell'indicazione ± 4%.

Numero articolo G0612.000.080
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 1048
Dimensione del collegamento Altro
Momento di serraggio (Nm) 160 - 800
Dimensione del collegamento (mm) 28
Confezionato per 1

Specifiche

Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 1048
Dimensione del collegamento Altro
Momento di serraggio (Nm) 160 - 800
Dimensione del collegamento (mm) 28
Divisione della scala di precisione (Nm) 10
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Con scala
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 2300
Codice merceologico 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrizione

Tipo di indicazioneMontante per utensili a guscio intercambiabiliTutti gli utensili a inserto da 14 x 18 mm possono essere utilizzati anche con l'adattatore per utensili a inserto n. 7370/80 (max. 650 N-m)quadrante con lancetta di trascinamento doppia scala N-m/ft-lbla scala è realizzata con una pellicola speciale luminescente di colore giallo chiaro che consente letture chiare anche in condizioni di scarsa illuminazioneimpugnatura con compensatore di forza integratoelemento di misura è una piastra di flessione alloggiata nell'impugnaturaprotezione da sovraccaricopuò essere applicata per il serraggio in senso orario o antiorario ruotando la chiave sopra la calibrazione utilizzando l'unità di calibrazione perfectControl® n. 7794 o il sistema di calibrazione n. 7706. Regolazione senza smontaggio certificato in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-2:2017fornito in busta tessile valore di scostamento dell'indicazione ± 4% valore di scostamento dell'indicazione ± 4%.

Numeri di articolo

Numero articolo G0612.000.080
EAN 4018754104581
UBB 500501375173
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  50030080
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.