text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Torque Tester 40-400Nm 120 x 124mm


Design compattoPossibilità di montaggio orizzontale o verticaleIl display, il supporto del display e il corpo della base possono essere ruotati di 180°Interfaccia micro USB per l'esportazione dei dati e l'alimentazioneIl software CheckMaster per il trasferimento dei valori e la creazione di certificati di prova può essere scaricato gratuitamente dal sit

Numero articolo 1A847406
Design Altro
Marchio Stahlwille
Type Torque Tester
Confezionato per 1

Specifiche

Design Altro
Marchio Stahlwille
Type Torque Tester

Descrizione

Design compattoPossibilità di montaggio orizzontale o verticaleIl display, il supporto del display e il corpo della base possono essere ruotati di 180°Interfaccia micro USB per l'esportazione dei dati e l'alimentazioneIl software CheckMaster per il trasferimento dei valori e la creazione di certificati di prova può essere scaricato gratuitamente dal sito www.stahlwille.de. Tre modalità operative (Track, First Peak, Peak Hold)Per testare le chiavi dinamometricheTre unità di misura (N-m, ft-lb, in-lb)La coppia target e le tolleranze per la valutazione del valore misurato possono essere specificate individualmenteFunzionamento tramite adattatore di rete o batteria (4 x AAA o 1 x 9V, adattatore incluso)con protezione ottica e acustica integrata contro i sovraccarichiIl display e la tastiera a membrana sono resistenti agli spruzzi d'acqua, l'alloggiamento è in plastica resistente agli urtiConsegnato in una robusta valigetta di plasticaScostamento dell'indicazione ± 1

Numeri di articolo

Numero articolo 1A847406
EAN 4018754324873
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  96521209
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.