text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Tester elettronico per officine SENSOTORK® Misura r.2-100N-m Quadro interno 3/8”


Tester elettronico di coppia per chiavi dinamometriche, composto da: trasduttore (brevetto) supporto per unità di visualizzazione (disegno registrato) treppiede per unità di visualizzazione (con cavo da 1,5 m) cavo a spirale 5 m)cavo a spiraleadattatore di rete (110 V-230 V con adattatori di presa intercambiabili) o collegamento diretto all'alimentazion

Numero articolo G0690.077.072
Tipo di accessori/componenti Altro
Dispositivo di mantenimento 3/8 di pollice
Coppia massima (Nm) 100
Accessori
Parte No
Confezionato per 1

Specifiche

Tipo di accessori/componenti Altro
Dispositivo di mantenimento 3/8 di pollice
Coppia massima (Nm) 100
Accessori
Parte No
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 10000
Type Torque Tester

Descrizione

Tester elettronico di coppia per chiavi dinamometriche, composto da: trasduttore (brevetto) supporto per unità di visualizzazione (disegno registrato) treppiede per unità di visualizzazione (con cavo da 1,5 m) cavo a spirale 5 m)cavo a spiraleadattatore di rete (110 V-230 V con adattatori di presa intercambiabili) o collegamento diretto all'alimentazione di bordo a 12 Vpossibile adattatore per azionamento quadrato (n. 7707-2W, n. 7707-2-1W, n. 7707-2W, n. 7707-3W)kit per il fissaggio dell'unità a un banco di lavoro o a una parete in posizione di prova orizzontale o verticaleutilizzo in senso orario e antiorariounità di misura: N-m, ft-lb, in-lbi trasduttori facilmente intercambiabili sono fissati al supporto mediante un blocco di sicurezza QuickReleaseforze laterali ridotte grazie ai trasduttori a basso profilorilevamento automatico del trasduttoreflessibilità e facilità d'uso perché l'unità può essere utilizzata in orizzontale o in verticale e l'unità di visualizzazione può essere collocata in molte posizionitreppiede aggiuntivo con cavo da 1,5 m per il montaggio dell'unità di visualizzazione per facilitare il monitoraggio visivo quando si utilizzano chiavi dinamometriche più lunghecampo di misurazione particolarmente ampio da ca. 2 % al 100 % del valore nominaleil software n. 7759-4, comprensivo di hub USB e cavo jack , consente di trasferire le letture al PC per la documentazione (non è necessaria un'alimentazione separata, l'alimentazione proviene dal PC)mentre i singoli trasduttori vengono ricalibrati, il torsiometro stesso rimane in loco per ulteriori utilizziampio campo di applicazione (da -20°C a +60°C)conforme a DIN 51309, Classe 2 e DKD-R 10-8con certificatifornito in una robusta scatola di plastica. QuickRelease Cambio rapido e bloccaggio sicuro dei trasduttori grazie al blocco di sicurezza QuickRelease. Adattatori intercambiabili per unità quadrate: Una serie di adattatori intercambiabili per il trasduttore quadrato sono comodamente conservati nel blocco di montaggio per una gamma di dimensioni diverse di trasduttori.

Numeri di articolo

Numero articolo G0690.077.072
EAN 4018754155781
UBB 500500109383
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  96521072
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.