text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Tester elettronico per officina SENSOTORK® Misura r.8-400N-m Quadro interno 3/4”


Tester di coppia elettronico per chiavi dinamometriche, composto da: trasduttore (brevetto) supporto dell'unità di visualizzazione (disegno registrato) treppiede per l'unità di visualizzazione (con cavo da 1,5 m) cavo a spirale 5 m)cavo a spiraleadattatore di rete (110 V-230 V con adattatori di presa intercambiabili) o collegamento diretto all'alimentazione di bordo a 12 Vpossibile adattatore per azionamento quadrato (n. 7707-2W, n. 7707-2-1W, n. 7707-2W, n. 7707-3W)kit per il fissaggio dell'unità a un banco di lavoro o a una parete in posizione di prova orizzontale o verticaleutilizzo in senso orario e antiorariounità di misura: N-m, ft-lb, in-lbi trasduttori facilmente intercambiabili sono fissati al supporto mediante un blocco di sicurezza QuickReleaseforze laterali ridotte grazie ai trasduttori a basso profilorilevamento automatico del trasduttoreflessibilità e facilità d'uso perché l'unità può essere utilizzata in orizzontale o in verticale e l'unità di visualizzazione può essere collocata in molte posizionitreppiede aggiuntivo con cavo da 1,5 m per il montaggio dell'unità di visualizzazione per facilitare il monitoraggio visivo quando si utilizzano chiavi dinamometriche più lunghecampo di misurazione particolarmente ampio da ca. 2 % al 100 % del valore nominaleil software n. 7759-4, comprensivo di hub USB e cavo jack , consente di trasferire le letture al PC per la documentazione (non è necessaria un'alimentazione separata, l'alimentazione proviene dal PC)mentre i singoli trasduttori vengono ricalibrati, il torsiometro stesso rimane in loco per ulteriori utilizziampio campo di applicazione (da -20°C a +60°C)conforme a DIN 51309, Classe 2 e DKD-R 10-8con certificatifornito in una robusta scatola di plastica. QuickRelease Cambio rapido e bloccaggio sicuro dei trasduttori grazie al blocco di sicurezza QuickRelease. Adattatori intercambiabili per unità quadrate: Un set di adattatori intercambiabili per trasmissioni quadrate è comodamente riposto nel blocco di montaggio per una gamma di dimensioni diverse di trasmissioni.

Article number G0690.770.022
Tipo di accessori/componenti Altro
Dispositivo di mantenimento 3/8 di pollice
Coppia massima (Nm) 400
Accessori
Parte No
Packed per 1

Specifications

Tipo di accessori/componenti Altro
Dispositivo di mantenimento 3/8 di pollice
Coppia massima (Nm) 400
Accessori
Parte No
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 10600
Codice merceologico 90318080
Type Torque Tester

Description

Tester di coppia elettronico per chiavi dinamometriche, composto da: trasduttore (brevetto) supporto dell'unità di visualizzazione (disegno registrato) treppiede per l'unità di visualizzazione (con cavo da 1,5 m) cavo a spirale 5 m)cavo a spiraleadattatore di rete (110 V-230 V con adattatori di presa intercambiabili) o collegamento diretto all'alimentazione di bordo a 12 Vpossibile adattatore per azionamento quadrato (n. 7707-2W, n. 7707-2-1W, n. 7707-2W, n. 7707-3W)kit per il fissaggio dell'unità a un banco di lavoro o a una parete in posizione di prova orizzontale o verticaleutilizzo in senso orario e antiorariounità di misura: N-m, ft-lb, in-lbi trasduttori facilmente intercambiabili sono fissati al supporto mediante un blocco di sicurezza QuickReleaseforze laterali ridotte grazie ai trasduttori a basso profilorilevamento automatico del trasduttoreflessibilità e facilità d'uso perché l'unità può essere utilizzata in orizzontale o in verticale e l'unità di visualizzazione può essere collocata in molte posizionitreppiede aggiuntivo con cavo da 1,5 m per il montaggio dell'unità di visualizzazione per facilitare il monitoraggio visivo quando si utilizzano chiavi dinamometriche più lunghecampo di misurazione particolarmente ampio da ca. 2 % al 100 % del valore nominaleil software n. 7759-4, comprensivo di hub USB e cavo jack , consente di trasferire le letture al PC per la documentazione (non è necessaria un'alimentazione separata, l'alimentazione proviene dal PC)mentre i singoli trasduttori vengono ricalibrati, il torsiometro stesso rimane in loco per ulteriori utilizziampio campo di applicazione (da -20°C a +60°C)conforme a DIN 51309, Classe 2 e DKD-R 10-8con certificatifornito in una robusta scatola di plastica. QuickRelease Cambio rapido e bloccaggio sicuro dei trasduttori grazie al blocco di sicurezza QuickRelease. Adattatori intercambiabili per unità quadrate: Un set di adattatori intercambiabili per trasmissioni quadrate è comodamente riposto nel blocco di montaggio per una gamma di dimensioni diverse di trasmissioni.

Article numbers

Article number G0690.770.022
EAN 4018754181179
UBB 500504179929
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  96521084
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.