text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Wire Stripper 0.5-4mm² 1-Component Handle 180mm


96-piece tool assortment in the Stahlwille L-BOXX. Compact, well protected and with the tools you need. The high-quality tool set has been compiled with an emphasis on the daily tasks of electricians. Of course, the requirements of manual and DIY enthusiasts are also covered. Housed in robust, stackable Stahlwille L-BOXX. The 96 included premium tools,

Artículo No. 5S818779
Isolato
Imballaggio Scatola di plastica
Con taglierina a filo No
Peso 190
Lunghezza (mm) 180
Embalado por 1

Especificaciones

Isolato
Imballaggio Scatola di plastica
Con taglierina a filo No
Peso 190
Lunghezza (mm) 180
Protezione di isolamento 1000 V No
Sezione longitudinale
Bordo rotondo No
Taglio a spirale No
Set da elettricista
Profondità dell'intaglio regolabile No
Lunghezza della striscia regolabile
Numero totale di utensili 96
Sezione della striscia (mm²) 0.5 - 4
Design dell'impugnatura 1 componente
Con protezione dagli urti No
Testato ESD No
Autoregolabile
Testato VDE No
Marchio Stahlwille
Height (mm) 152
Width (mm) 444
Type Wire Stripper

Descripción

96-piece tool assortment in the Stahlwille L-BOXX. Compact, well protected and with the tools you need. The high-quality tool set has been compiled with an emphasis on the daily tasks of electricians. Of course, the requirements of manual and DIY enthusiasts are also covered. Housed in robust, stackable Stahlwille L-BOXX. The 96 included premium tools, including VDE tools for safe work under electrical voltage, are always within reach thanks to the organized storage in the tool card in the lid and the precisely fitting TCS insert (rigid foam installation). Mobile tool storage solution for trade and industry - protects tools against damage and splash water.

Números de artículo

Artículo No. 5S818779
EAN 4022668125341
UBB 500681343165
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 56012534
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.