text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Sistema di taratura completo Misura r.1-10N-m per trasduttori


Misurazione senza spostamento del punto di applicazione della forzaGrazie a uno speciale sistema di trasmissione della forza, il dispositivo di calibrazione meccanica n. 7791 evita lo spostamento del punto di applicazione della forza. 7791 evita lo spostamento del punto di applicazione della forza durante il processo di calibrazione. Azionata dal volantino, la leva montata sotto la guida di prova viene spostata linearmente da un mandrinoil movimento lineare viene convertito in un movimento rotatorio che agisce sul trasduttorela chiave dinamometrica da tarare rimane così costante nella sua posizione durante l'intero processo di taratura, La chiave dinamometrica viene automaticamente allineata orizzontalmente da una boccola a sfera a basso attrito e un'altra boccola a sfera assicura un supporto privo di attrito per la chiave dinamometrica. Brevetti in corso di registrazioneInclusi nella fornitura:TrasduttoreAdattatore quadratoAdattatore USB e cavo per il trasferimento dei dati di misura a un personal computerSoftware di amministrazione per i certificati di taratura

Numero articolo G0691.077.068
Tipo di accessori/componenti Altro
Coppia massima (Nm) 10
Accessori
Parte No
Marchio Stahlwille
Confezionato per 1

Specifiche

Tipo di accessori/componenti Altro
Coppia massima (Nm) 10
Accessori
Parte No
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 10500
Codice merceologico 90318080
Type Manual Calibration Device

Descrizione

Misurazione senza spostamento del punto di applicazione della forzaGrazie a uno speciale sistema di trasmissione della forza, il dispositivo di calibrazione meccanica n. 7791 evita lo spostamento del punto di applicazione della forza. 7791 evita lo spostamento del punto di applicazione della forza durante il processo di calibrazione. Azionata dal volantino, la leva montata sotto la guida di prova viene spostata linearmente da un mandrinoil movimento lineare viene convertito in un movimento rotatorio che agisce sul trasduttorela chiave dinamometrica da tarare rimane così costante nella sua posizione durante l'intero processo di taratura, La chiave dinamometrica viene automaticamente allineata orizzontalmente da una boccola a sfera a basso attrito e un'altra boccola a sfera assicura un supporto privo di attrito per la chiave dinamometrica. Brevetti in corso di registrazioneInclusi nella fornitura:TrasduttoreAdattatore quadratoAdattatore USB e cavo per il trasferimento dei dati di misura a un personal computerSoftware di amministrazione per i certificati di taratura

Numeri di articolo

Numero articolo G0691.077.068
EAN 4018754179138
UBB 500504180083
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  96521068
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.