text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Scalpello 102-108/6


Contiene 6 pezzi 2 scalpelli a freddo, ovali piatti n. 102: 125, 150 mm2 perni di deriva, ottagonali n. 104: 120 x 2, 120 x 4 mm1 punzone centrale, ottagonale n. 105: 120 x 10 mm1 punzone a spillo, ottagonale n. 108: 150 x 4 mm

Numero articolo 5I252975
Imballaggio Sacchetto di plastica
Materiale Chrome-vanadium steel
Numero totale di utensili 4
Con punzone centrale
Forma del gambo Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Sacchetto di plastica
Materiale Chrome-vanadium steel
Numero totale di utensili 4
Con punzone centrale
Forma del gambo Altro
Numero di punteruoli per derivazioni 4
Numero di scalpelli diritti 0
Numero di scalpelli semitondi 0
Numero di scalpelli a V 0
Numero di scalpelli piatti 2
Numero di scalpelli a punta 0
Marchio Stahlwille
Type Tool Set

Descrizione

Contiene 6 pezzi 2 scalpelli a freddo, ovali piatti n. 102: 125, 150 mm2 perni di deriva, ottagonali n. 104: 120 x 2, 120 x 4 mm1 punzone centrale, ottagonale n. 105: 120 x 10 mm1 punzone a spillo, ottagonale n. 108: 150 x 4 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 5I252975
EAN 4018754323050
UBB 500710344796
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  98812203
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.