text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Stahlwille 730D/40

Numero articolo G0603.700.041
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 688
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Momento di serraggio (Nm) 40 - 400
Larghezza della testa (mm) 28

Specifiche

Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 688
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Momento di serraggio (Nm) 40 - 400
Larghezza della testa (mm) 28
Dimensione del collegamento (mm) 14
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 10
Divisione della scala di precisione (Nm) 0.5
Adatto per l'estensione
Con estensione
Estensione in lunghezza (mm) 25
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Altezza della testa (mm) 23
Con scala
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 1830
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrizione

Segnale di attivazione tattile e acusticoMontaggio per punte/bussole intercambiabiliBlocco di sicurezza QuickReleaseConfigurazione rapida tramite una comoda tastieraCorrezione automatica della coppia di serraggio dopo l'inserimento di una dimensione di modello deviataProtezione da sovraccarico tramite segnale di avvertimento acustico e otticoRegolazione accidentale non possibile grazie al blocco automatico dei tastiFunzione di visualizzazione anche con coppie in senso antiorarioUnità di misura: N-m, ft-lb, in-lbDiversi limiti di tolleranza regolabili a seconda del tipo di giunto imbullonatoValutazione ottica del giunto imbullonato tramite display verde e rossoSicurezza aggiuntiva delle preimpostazioni (modalità di funzionamento, valore di attivazione o di riferimento, unità di misura, valore di tolleranza, memorizzazione, deviazione della sagoma del foro) tramite codice PINMemorizzazione di fino a 7.500 dati di avvitamentoInterfaccia USBAvvertimento automatico della prossima data di calibrazioneCalibrazione con dispositivo di calibrazione perfectControl® No. 7794 o il sistema di calibrazione n. 77062Impugnatura con zona morbida verde, facile da maneggiare (resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol)Certificato in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-2:2017In una robusta scatola di plastica (dimensioni 40-100 nella robusta scatola di acciaio)BrevettatoFornito con 2 batterie Mignon da 1,5 V. Possono essere utilizzate batterie Mignon NiMH AA/LR6 da 1,2 V.Deviazione del display ± 2%, ± 1 cifra

Numeri di articolo

Numero articolo G0603.700.041
EAN 4018754180332
UBB 500504178699
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  96501740
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.