text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille MINI Fine Ratchet 1/4" Square Drive 4.5° Ratcheting Angle 80-Teeth 90mm


90 mm versione cortareversibile80 denti con blocco di sicurezza QuickRelease con impugnatura in acciaioPer l'utilizzo in spazi ristretti, si reinserisce dopo un movimento di 4,5°La costruzione senza viti previene i danni da corpi estraneiDIN 3122/ISO 3315design registrato

Numero articolo 4C426256
Isolato No
Peso 74
Diametro della testa (mm) 22.5
Antimagnetico No
Lunghezza (mm) 90
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Peso 74
Diametro della testa (mm) 22.5
Antimagnetico No
Lunghezza (mm) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Steel
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
A prova di esplosione No
Con maniglia
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale No
Angolo di rotazione posteriore (°) 4.5
Reversibile
Cricchetto da costruzione No
Adatto per punte No
Bloccaggio della presa
Sblocco integrato No
Impugnatura girevole No
Impugnatura estensibile No
Testa articolata No
Testa rotante No
Adatto per bussole
Testato VDE No
Marchio Stahlwille
Type 418QR

Descrizione

90 mm versione cortareversibile80 denti con blocco di sicurezza QuickRelease con impugnatura in acciaioPer l'utilizzo in spazi ristretti, si reinserisce dopo un movimento di 4,5°La costruzione senza viti previene i danni da corpi estraneiDIN 3122/ISO 3315design registrato

Numeri di articolo

Numero articolo 4C426256
EAN 4018754291366
UBB 500696171528
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  11111050
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.