text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Luci da lavoro 13133


pratica fonte di luce per la casa, l'hobby, l'artigianato e l'industriaelevata potenza di 30 W COB LED con 2800 lmmodalità di luce regolabile con tre livelli di luminosità: 100% / 50% / 25%batteria ricaricabile integrata24,42 WH con elettronica di sicurezzaricaricabile tramite connessione di tipo Ccirca 8 ore di tempo di ricaricacon controllo della cari

Numero articolo 4J676099
Con presa di corrente No
Alloggiamento del materiale Altro
Tipo di lampada LED non sostituibile
Tensione nominale (V) 3.7 - 3.7
Grado di protezione (IP) IP64
Confezionato per 1

Specifiche

Con presa di corrente No
Alloggiamento del materiale Altro
Tipo di lampada LED non sostituibile
Tensione nominale (V) 3.7 - 3.7
Grado di protezione (IP) IP64
Con copertura protettiva No
Con sorgente luminosa
Con supporto per treppiede No
Potenza massima del sistema (W) 30
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1 (lm) 2800
Colore della luce Altro
Grado di protezione (NEMA) Altro
Coperchio di protezione del materiale Altro
Con ruote No
Marchio Stahlwille
Type LED Work Light

Descrizione

pratica fonte di luce per la casa, l'hobby, l'artigianato e l'industriaelevata potenza di 30 W COB LED con 2800 lmmodalità di luce regolabile con tre livelli di luminosità: 100% / 50% / 25%batteria ricaricabile integrata24,42 WH con elettronica di sicurezzaricaricabile tramite connessione di tipo Ccirca 8 ore di tempo di ricaricacon controllo della carica e indicatore della capacità residuaportafoglio regolabile a 180°/impugnatura per il trasportocon supporto magnetico per un fissaggio sicuro su superfici metallichegancio per appendereper l'uso in ambienti interni ed esterni (certificato IP64)conservazione compatta e piatta

Numeri di articolo

Numero articolo 4J676099
EAN 4018754341382
UNSPSC 39120000
Nr articolo produttore  77490015
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.