text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Luci da lavoro 13132


luce professionale da palo in alluminio con sistema di riflettori ad alta efficienza, fino a 130 lumen e 75 m di raggio d'azionealloggiamento robusto in alluminio aeronauticocon pratica clipdurata dell'illuminazione fino a 4 oreClasse di protezione IP 54incluso 2 batterie AAA da 1,5 V

Numero articolo 8J347311
Design Luce della penna
Colore dell'alloggiamento Black
Ricaricabile No
ANSI AAA
Lunghezza (mm) 138
Confezionato per 1

Specifiche

Design Luce della penna
Colore dell'alloggiamento Black
Ricaricabile No
ANSI AAA
Lunghezza (mm) 138
Materiale Aluminium
Tipo di lampada Altro
Grado di protezione (IP) IP54
Con sorgente luminosa
Tipo di batteria Micro
Peso totale (g) 55.5
Numero di batterie 2
Con batterie
Marchio Stahlwille
Type Pen Light Torch

Descrizione

luce professionale da palo in alluminio con sistema di riflettori ad alta efficienza, fino a 130 lumen e 75 m di raggio d'azionealloggiamento robusto in alluminio aeronauticocon pratica clipdurata dell'illuminazione fino a 4 oreClasse di protezione IP 54incluso 2 batterie AAA da 1,5 V

Numeri di articolo

Numero articolo 8J347311
EAN 4018754341375
UNSPSC 39120000
Nr articolo produttore  77490014
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.