text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille DRALL+ Cacciavite a taglio 1 x 5,5 mm 125 mm Lama 240 mm


DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2acciaio cromato, cromato opacopunta nera con impugnatura a 2 componenti

Numero articolo 6V161458
Lunghezza della lama (mm) 125
Larghezza della lama (mm) 5.5
Lama rigonfia No
Marchio Stahlwille
Model DRALL+
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 125
Larghezza della lama (mm) 5.5
Lama rigonfia No
Marchio Stahlwille
Model DRALL+
Type 4620

Descrizione

DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2acciaio cromato, cromato opacopunta nera con impugnatura a 2 componenti

Numeri di articolo

Numero articolo 6V161458
EAN 4018754277162
UBB 500654006781
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  46203055
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.