text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille DRALL+ Cacciavite a taglio 0,8 x 4 mm Lama da 100 mm 185 mm


DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2acciaio cromato, cromato opacopunta nera con impugnatura a 2 componenti

Numero articolo 6A160066
Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 4
Lama rigonfia No
Marchio Stahlwille
Codice merceologico 82054000
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 4
Lama rigonfia No
Marchio Stahlwille
Codice merceologico 82054000
Model DRALL+
Type 4620

Descrizione

DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2acciaio cromato, cromato opacopunta nera con impugnatura a 2 componenti

Numeri di articolo

Numero articolo 6A160066
EAN 4018754277155
UBB 500654006609
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  46203040
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.