text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Cricchetti XXL 1/2”


cricchetto reversibile robusto e duraturo con impugnatura lunga per una migliore trasmissione della potenzaadatto per bussole con attacco quadro da 1/2” reversibile a destra/sinistra36 denti per una presa sicura delle bussoleun'impugnatura ergonomica a 2 componenti per un utilizzo comodo e sicuro realizzato in acciaio legato al cromocromato resistente a

Numero articolo 0D084796
Isolato No
Peso 1140
Diametro della testa (mm) 41
Antimagnetico No
Lunghezza (mm) 612
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Peso 1140
Diametro della testa (mm) 41
Antimagnetico No
Lunghezza (mm) 612
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Steel
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
A prova di esplosione No
Con maniglia
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale No
Angolo di rotazione posteriore (°) 10
Reversibile
Cricchetto da costruzione No
Adatto per punte No
Bloccaggio della presa No
Sblocco integrato No
Impugnatura girevole No
Impugnatura estensibile No
Testa articolata No
Testa rotante No
Adatto per bussole
Testato VDE No
Marchio Stahlwille
Type Ratchet

Descrizione

cricchetto reversibile robusto e duraturo con impugnatura lunga per una migliore trasmissione della potenzaadatto per bussole con attacco quadro da 1/2” reversibile a destra/sinistra36 denti per una presa sicura delle bussoleun'impugnatura ergonomica a 2 componenti per un utilizzo comodo e sicuro realizzato in acciaio legato al cromocromato resistente alla corrosioneDIN 3120/ISO 1174

Numeri di articolo

Numero articolo 0D084796
EAN 4018754337545
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  13121030
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.